曜日別特売

EASY-S型 横吊クランプ

EASY-S型 横吊クランプ - 三木ネツレンEASY-S型 横吊クランプ - 三木ネツレンEASY-S型 横吊クランプ - 三木ネツレンEASY-S型 横吊クランプ - 三木ネツレン

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。
受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。

型式S型内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06398113EASY-S 1TON10~16
32,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
06398122EASY-S 2TON20~20
49,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
06398131EASY-S 2TON216~28
49,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
06398147EASY-S 3TON310~40
61,500
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
06398156EASY-S 3TON325~45
61,500
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする