曜日別特売

朝顔ハンドル

朝顔ハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)

機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として

材質/仕上FC200/クロムメッキ仕様グリップ穴無し内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06180045D-80-N33524362414
1,530
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
06180054D-100-N53525393015
1,930
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
06180063D-125-N75528403316
2,560
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
06180072D-140-N93030443517
3,180
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
06180081D-150-N112032463518
3,700
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
06180097D-160-N120032463718
4,380
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
06180115D-200-N225041604324
6,180
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
06180133D-250-N371042635025
9,430
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
06180151D-300-N479045665526
15,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06180106D-180-N158035523722
1,790
取扱い終了
代替品有
06180124D-224-N290041624725
2,720
取扱い終了
06180142D-280-N443045665526
4,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06180106D-180-N02033561NV180D-180-N 朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション 02033561朝顔型 ハンドル車イマオコーポレーション1個
4,998
税込5,498
メーカーと寸法に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする