朝顔ハンドル

朝顔ハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)

機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として

取付穴グリップ取付穴つき仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06179923D-80固定グリップ:SM-533524M536
1,530
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
06179932D-100固定グリップ:SM-553525M539
1,930
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
06179941D-125回転グリップ:RM-6、固定グリップ:SM-675528M640
2,560
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
06179957D-140回転グリップ:RM-6、固定グリップ:SM-693030M644
3,180
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
06179966D-150回転グリップ:RM-8、固定グリップ:SM-8112032M846
3,700
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
06179975D-160回転グリップ:RM-8、固定グリップ:SM-8120032M846
4,380
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
06179993D-200回転グリップ:RM-10、固定グリップ:SM-10225041M1060
6,180
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
06180011D-250回転グリップ:RM-10、固定グリップ:SM-10371042M1063
9,430
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
06180036D-300回転グリップ:RM-12、固定グリップ:SM-12479045M1266
15,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06179984D-180-158035M852
1,790
取扱い終了
代替品有
06180002D-224-290041M1062
2,720
取扱い終了
06180027D-280-443045M1066
4,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06179984D-18002033911V180D-180 朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション 02033911朝顔型 ハンドル車イマオコーポレーション1個
4,998
税込5,498
メーカーと寸法に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする