平ハンドル

平ハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)平ハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)平ハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)平ハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)平ハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)平ハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)

機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として

仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06179704F-80M5310242613
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
06179713F-100M5455253014
1,930
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
06179722F-125M6640283514
2,560
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
06179731F-140M6805303515
3,180
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
06179747F-160M81080323717
4,380
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
06179765F-200M101900384519
6,180
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
06179783F-250M103810425025
9,430
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
06179801F-315M126280476028
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06179756F-180M81490344019
1,840
取扱い終了
06179774F-224M103090404725
2,740
取扱い終了
06179792F-280M104500455526
4,570
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする