NBK(鍋屋バイテック会社)
メッキ回転グリップ
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質
SS400
仕様
鍍金回転グリップ
仕上
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法B(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06180212
RM-6
F-125・F-140・D-125・D-140
45
16
52.5
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
06180221
RM-8
F-160・F-180・D-150・D-160・D-180
90
20
65.5
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
06180237
RM-10
F-200・F-224・F-250・F-280・D-200・D-224・D-250・D-280
180
25
84.5
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
06180246
RM-12
F-315・D-300
360
32
104.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください