NBK(鍋屋バイテック会社)
メッキ固定グリップ
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質
SS400
仕様
鍍金固定グリップ
仕上
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法B(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06180167
SM-5
F-80・F-100・D-80・D-100
25
13
38.5
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
06180176
SM-6
F-125・F-140・D-125・D-140
45
16
48.5
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
06180185
SM-8
F-160・F-180・D-150・D-160・D-180
90
20
62.5
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
06180194
SM-10
F-200・F-224・F-250・F-280・D-200・D-224・D-250・D-280
180
25
77.5
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
06180203
SM-12
F-315・D-300
350
32
97.5
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください