曜日別特売

パワーライトペンチ

パワーライトペンチ - DENKO
(1件のレビュー)

極薄物もくわえることができる。
耐久性がすぐれている。
安全性がすぐれている。
切味がすぐれている。
線材の切口はクリーンカットされる。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
切断能力(Φmm) Fケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06343075PP-72241752.02.61.6×3芯
オープン
取扱い終了
代替品有
06343084PP-83062002.63.22.0×3芯
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06343075PP-7021998112050-185PP-7 強力ペンチ 室本鉄工 02199811強力ペンチ室本鉄工1個
3,798
税込4,178
メーカー違いの相当品です
06343084PP-8021998272050-225PP-8 強力ペンチ 室本鉄工 02199827強力ペンチ室本鉄工1個
3,998
税込4,398
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06343084
2013-04-02
用途: 5月より始まる牛の放牧場の周囲に張り巡らしている有刺鉄線の修理、切断等に使用します。
佐藤農場

購入以前は近くのホームセンターで購入しましたが、この頃は販売していないため、購入はあきらめておりましたが、モノタロウならもしかしてと思い、カタログをみたら、思わず声をだしてしまいました。実はこのパワーライトペンチは、女性に人気があります。軽くて、シンプルで、何よりも針金、鉄線等の切断能力が普通のペンチの3倍位高く、女性の力でも簡単に切断できるのが何よりです。パワーライトペンチは軽いため掴む能力も楽ですので、長時間の使用でも疲れないのも、
魅力です。価格が安いのも助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする