パソコンデスク

パソコンデスク - ナカバヤシ(旧:ロアス)

天板にスチールを採用し、高耐荷重天板(190kg※キャスター固定時)を実現。
天板後部にはコードホールを装備。
太めのケーブルでも無理なくスマートに処理することができます。
コード受けの装備でスマートなケーブル処理が可能となり、トラブル防止にも効果的です。
ウレタン巻きキャスターの採用で、床が傷付きにくく動きも滑らかです。
支柱パネルにはLAN横配線口を装備。
ケーブルを美しく配線でき、デスク並列時に容易にアクセスできます。
低ホルムアルデヒド天板採用。

材質
天板:鋼板高圧メラミン化粧板
支柱パネル、間口パネル、コード受け:鋼板メラミン焼付塗装
キャスター:ウレタン
ホワイトグレー天板耐荷重(kg)160、190(キャスター固定時)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06722274DSA-770700×700×700
35,500
取扱い終了
06722283DSA-870800×700×700
37,000
取扱い終了
06722292DSA-970900×700×700
38,000
取扱い終了
06722231DSA-12701200×700×700
44,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする