ナカバヤシ(旧:ロアス)
インクジェットプリンタ用詰替インク
適合
キヤノン:BJ535PD/BJF300/BJF360/BJF600/BJF6000/BJF610/BJF6100/BJF620/BJF660/BJF6600/BJF660V
BJS500/BJS530/BJS600/BJS600/BJS630/BJS6300/BJS700
PIXUS 550i/850i/6100i/6500i/PIXUS MP55
MultiPASS B-30/C50/C70
詰替方式
押し込み方式:インク容器を押し込んでインクを注入してください。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カートリッジコード
インク色
詰替回数
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06662442
INK-020
キヤノンBCI-3eBK、BCI-3BK
ブラック
4回
1箱(60mL)
¥1,800
取扱い終了
返品不可
06662451
INK-021
キヤノンBCI-3eC/M/Y、BCI-3C/M/Y
シアン・マゼンタ・イエロー
各4回
1箱(36mL×3色
¥2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください