ペンチ

ペンチ - ホーザンペンチ - ホーザンペンチ - ホーザンペンチ - ホーザンペンチ - ホーザンペンチ - ホーザンペンチ - ホーザンペンチ - ホーザン
(4件のレビュー)

優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ
硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用
第1/2種電気工事士技能試験推奨品

硬度HRC(刃部)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
切断能力
刃部硬度
切断能力(Φmm) 銅線
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35522191P-43-150150163205銅より線3.5mm2603.31.6×2芯
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06725661P-43-175175188288銅より線5.5mm2-3.51.6×3芯
2,540
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

P-43-175 ペンチ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35522191
2021-02-03
用途: 機械のメンテナンス

サイズは小さくても、しっかりとした作りで非常に使いやすいです。
百均のものとは比べ物になりません。

対象商品 : 35522191
2019-10-03
用途: 針金、ワイヤー類のカット

100均のメッシュ等をカットしました まあ普通に切れます 新しいとやっぱりイイです 大切に使います

対象商品 : 06725661
2017-09-13
用途: 電気工事に使用してます。
有限会社町田電気工事建設業・工事業

サイズの割に切れ味が良いのでビックリしました。これで小スリーブ用の圧着が付いてたら良かったのですが・・・

対象商品 : 06725661
2016-10-23
用途: 電気工事
自動車・二輪車・自転車関連業

ホールド性、バランスそれに刃先の切れ味の良さの三拍子にとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする