P-43-150 ペンチ ホーザン 35522191

P-43-150 ペンチ ホーザン 35522191
P-43-150 ペンチ ホーザン 35522191
P-43-150 ペンチ ホーザン 35522191
P-43-150 ペンチ ホーザン 35522191
P-43-150 ペンチ ホーザン 35522191

ペンチ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)163
内容量1個注文コード35522191品番P-43-150
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ
硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用
第1/2種電気工事士技能試験推奨品

呼び寸法(mm)
150
全長(mm)
163
質量(g)
205
切断能力
銅より線3.5mm2
刃部硬度
60
切断能力(Φmm) 銅線
3.3
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
1.6×2芯
トラスコ品番
370-8144
硬度HRC(刃部)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

P-43-175 ペンチ
この動画は、3人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-28
用途: 電気工事士試験練習に使用
株式会社モデル 様

電気工事士試験ののの字曲げの12㎜サイズがちょうど良く、差込みコネクタの被覆はがし後のサイズ合わせにも便利に利用してます。

対象商品 : 35522191
2021-02-03
用途: 機械のメンテナンス

サイズは小さくても、しっかりとした作りで非常に使いやすいです。
百均のものとは比べ物になりません。

対象商品 : 35522191
2019-10-03
用途: 針金、ワイヤー類のカット

100均のメッシュ等をカットしました まあ普通に切れます 新しいとやっぱりイイです 大切に使います

対象商品 : 06725661
2017-09-13
用途: 電気工事に使用してます。
有限会社町田電気工事 様(建設業・工事業)

サイズの割に切れ味が良いのでビックリしました。これで小スリーブ用の圧着が付いてたら良かったのですが・・・

対象商品 : 06725661
2016-10-23
用途: 電気工事
自動車・二輪車・自転車関連業

ホールド性、バランスそれに刃先の切れ味の良さの三拍子にとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする