曜日別特売

ステンレス製ローラーコンベヤ

ステンレス製ローラーコンベヤ - マキテックステンレス製ローラーコンベヤ - マキテックステンレス製ローラーコンベヤ - マキテック

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。

ベアリングSUS304削り出しベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状両ピン材質(ベアリング)ステンレスフレーム寸法(I×K×t)(mm)20×15×2コンベア機高H(mm)21内容量1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長L(mm)
ローラ幅W(mm)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
ローラ強度(kg)
コンベヤ質量目安(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06380726HG-RS12101000100両ピン12ステンレス1000×100×15(SUS)225.5(3000Lの時)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380735HG-RS12101000100両ピン12ステンレス1000×100×20(SUS)224.5(3000Lの時)
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380744HG-RS12101000200両ピン12ステンレス1000×200×15(SUS)188.9(3000Lの時)
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380753HG-RS12101000200両ピン12ステンレス1000×200×20(SUS)187.0(3000Lの時)
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380762HG-RS12101000300両ピン12ステンレス1000×300×15(SUS)1212.2(3000Lの時)
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380771HG-RS12101000300両ピン12ステンレス1000×300×20(SUS)129.6(3000Lの時)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380787HG-RS1210500100両ピン12ステンレス500×100×15(SUS)225.5(3000Lの時)
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06380796HG-RS1210500100両ピン12ステンレス500×100×20(SUS)224.5(3000Lの時)
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06380805HG-RS1210500200両ピン12ステンレス500×200×15(SUS)188.9(3000Lの時)
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06380814HG-RS1210500200両ピン12ステンレス500×200×20(SUS)187.0(3000Lの時)
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06380823HG-RS1210500300両ピン12ステンレス500×300×15(SUS)1212.2(3000Lの時)
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06380832HG-RS1210500300両ピン12ステンレス500×300×20(SUS)129.6(3000Lの時)
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,550/税込¥6,105
沖縄地方数量1につき¥6,300/税込¥6,930
離島数量1につき¥8,550/税込¥9,405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする