マキテック
スチール製ローラーコンベヤ
一般的ローラーコンベヤ。
材質(ローラー部)
スチール
ベアリング
プレスベアリング
材質(ベアリング)
スチール
軸の形状
半月
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
48.6×1.4×12(メッキ付)
ローラ強度(kg)
147
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
90×30×2.3
コンベア機高H(mm)
95.5
内容量
1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
機長L(mm)
ローラ間隔P(mm)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
ローラ強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06378976
R-4814P
100
1000
100
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378985
R-4814P
100
1000
50
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378994
R-4814P
100
1000
75
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379003
R-4814P
200
1000
100
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379012
R-4814P
200
1000
50
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379021
R-4814P
200
1000
75
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379037
R-4814P
300
1000
100
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379046
R-4814P
300
1000
50
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379055
R-4814P
300
1000
75
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379064
R-4814P
400
1000
100
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379073
R-4814P
400
1000
50
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379082
R-4814P
400
1000
75
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379091
R-4814P
500
1000
100
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379107
R-4814P
500
1000
50
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379116
R-4814P
500
1000
75
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379125
R-4814P
100
1500
100
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379134
R-4814P
100
1500
50
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379143
R-4814P
100
1500
75
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379152
R-4814P
200
1500
100
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379161
R-4814P
200
1500
50
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379177
R-4814P
200
1500
75
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379186
R-4814P
300
1500
100
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379195
R-4814P
300
1500
50
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379204
R-4814P
300
1500
75
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379213
R-4814P
400
1500
100
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379222
R-4814P
400
1500
50
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379231
R-4814P
400
1500
75
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379247
R-4814P
500
1500
100
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379256
R-4814P
500
1500
50
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379265
R-4814P
500
1500
75
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379274
R-4814P
100
2000
100
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379283
R-4814P
100
2000
50
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379292
R-4814P
100
2000
75
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379301
R-4814P
200
2000
100
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379317
R-4814P
200
2000
50
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379326
R-4814P
200
2000
75
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379335
R-4814P
300
2000
100
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379344
R-4814P
300
2000
50
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379353
R-4814P
300
2000
75
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379362
R-4814P
400
2000
100
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379371
R-4814P
400
2000
50
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379387
R-4814P
400
2000
75
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379396
R-4814P
500
2000
100
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379405
R-4814P
500
2000
50
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06379414
R-4814P
500
2000
75
48.6×1.4×12(メッキ付)
147
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
~
/
税込
¥
6,105
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
~
/
税込
¥
6,930
~
離島
数量1につき
¥
8,550
~
/
税込
¥
9,405
~