マキテック
スチール製ローラーコンベヤ
(2件のレビュー)
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57×1.4×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
90×30×2.3
コンベア機高H(mm)
100
内容量
1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長L(mm)
ローラ幅W(mm)
ローラ強度(kg)
コンベヤ質量目安(kg)
ローラ間隔P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06380123
R-5714P
1000
100
240
27.0(3000Lの時)
100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380132
R-5714P
1000
100
240
27.0(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380141
R-5714P
1000
100
240
30.7(3000Lの時)
75
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380157
R-5714P
1000
200
210
33.4(3000Lの時)
100
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380166
R-5714P
1000
200
210
33.4(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380175
R-5714P
1000
200
210
39.1(3000Lの時)
75
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380184
R-5714P
1000
300
180
40.0(3000Lの時)
100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380193
R-5714P
1000
300
180
40.0(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380202
R-5714P
1000
300
180
47.5(3000Lの時)
75
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380211
R-5714P
1000
400
150
46.3(3000Lの時)
100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380227
R-5714P
1000
400
150
46.3(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380236
R-5714P
1000
400
150
56.0(3000Lの時)
75
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380245
R-5714P
1000
500
118
52.7(3000Lの時)
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380254
R-5714P
1000
500
118
52.7(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380263
R-5714P
1000
500
118
64.4(3000Lの時)
75
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380272
R-5714P
1500
100
240
27.0(3000Lの時)
100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380281
R-5714P
1500
100
240
27.0(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380297
R-5714P
1500
100
240
30.7(3000Lの時)
75
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380306
R-5714P
1500
200
210
33.4(3000Lの時)
100
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380315
R-5714P
1500
200
210
33.4(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380324
R-5714P
1500
200
210
39.1(3000Lの時)
75
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380333
R-5714P
1500
300
180
40.0(3000Lの時)
100
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380342
R-5714P
1500
300
180
40.0(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380351
R-5714P
1500
300
180
47.5(3000Lの時)
75
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380367
R-5714P
1500
400
150
46.3(3000Lの時)
100
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380376
R-5714P
1500
400
150
46.3(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380385
R-5714P
1500
400
150
56.0(3000Lの時)
75
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380394
R-5714P
1500
500
118
52.7(3000Lの時)
100
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380403
R-5714P
1500
500
118
52.7(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380412
R-5714P
1500
500
118
64.4(3000Lの時)
75
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380421
R-5714P
2000
100
240
27.0(3000Lの時)
100
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380437
R-5714P
2000
100
240
27.0(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380446
R-5714P
2000
100
240
30.7(3000Lの時)
75
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380455
R-5714P
2000
200
210
33.4(3000Lの時)
100
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380464
R-5714P
2000
200
210
33.4(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380473
R-5714P
2000
200
210
39.1(3000Lの時)
75
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380482
R-5714P
2000
300
180
40.0(3000Lの時)
100
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380491
R-5714P
2000
300
180
40.0(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380507
R-5714P
2000
300
180
47.5(3000Lの時)
75
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380516
R-5714P
2000
400
150
46.3(3000Lの時)
100
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380525
R-5714P
2000
400
150
46.3(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380534
R-5714P
2000
400
150
56.0(3000Lの時)
75
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380543
R-5714P
2000
500
118
52.7(3000Lの時)
100
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380552
R-5714P
2000
500
118
52.7(3000L・100Pの時)
150
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06380561
R-5714P
2000
500
118
64.4(3000Lの時)
75
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
~
/
税込
¥
6,105
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
~
/
税込
¥
6,930
~
離島
数量1につき
¥
8,550
~
/
税込
¥
9,405
~