曜日別特売

スチール製ローラーコンベヤ

スチール製ローラーコンベヤ - マキテックスチール製ローラーコンベヤ - マキテックスチール製ローラーコンベヤ - マキテックスチール製ローラーコンベヤ - マキテック

一般的ローラーコンベヤ。

タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100内容量1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06380577R-5714P100100
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06380586R-5714P100150
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06380595R-5714P10075
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06380604R-5714P200100
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06380613R-5714P200150
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06380622R-5714P20075
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06380631R-5714P300100
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06380647R-5714P300150
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06380656R-5714P30075
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06380665R-5714P400100
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06380674R-5714P400150
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06380683R-5714P40075
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06380692R-5714P500100
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06380701R-5714P500150
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06380717R-5714P50075
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする