曜日別特売

棒球面マイクロメーター

棒球面マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)棒球面マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)棒球面マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)棒球面マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)

スピンドル測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)3.6寸法L(mm)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
器差(μm)
種別
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06599695BMB2-251台-アナログ-
18,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
40311444BMB2-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-アナログ一般校正
25,550
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40584767BMB2-25(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-アナログ一般校正
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50782797BMB2-25(英語版一般校正証明書付)1セット-アナログ英文校正証明書付
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57654616BMB2-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)棒球面一般校正
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57654616BMB2-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)40311444BMB2-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)BMB2-25(校正書・トレーサビリティ体系図付) 棒球面マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ) 40311444棒球面マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)1台
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする