368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ)

368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) - Mitutoyo(ミツトヨ)368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) - Mitutoyo(ミツトヨ)368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) - Mitutoyo(ミツトヨ)368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) - Mitutoyo(ミツトヨ)368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

堅ろう緻密な構造です。
盲穴の底面近くまで測れます。
測定面は、超硬合金チップを使用していますので、優れた耐久性を持っています。
深穴の測定も可能です。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

目量(mm)0.001器差(mm)0.002(※測定子が全面当たりの場合です。)寸法a(mm)-寸法b(mm)-寸法c(mm)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全9種類を絞り込む
測定範囲(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01996136D11個2.0~2.5
158,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
01996145D2 2.5-3MM1個2.5~3.0
158,000
149,800
164,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
57653733D1(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個2.0~2.5
165,350
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40311015D2 2.5-3MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個2.5~3.0
165,350
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40584977D1(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個2.0~2.5
オープン
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40584986D2 2.5-3MM(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個2.5~3.0
オープン
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50782946D1(英語版一般校正証明書付)1セット2.0~2.5
オープン
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50782955D2 2.5-3MM(英語版一般校正証明書付)1セット2.5~3.0
オープン
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57653742D2 2.5-3MM(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個2.5~3.0
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57653742D2 2.5-3MM(校正書・トレーサビリティ体系図付)40311015D2 2.5-3MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)D2 2.5-3MM(校正書・トレーサビリティ体系図付) 368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ) 40311015368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ)Mitutoyo(ミツトヨ)1個
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする