歯厚マイクロメータGMAシリーズ

歯厚マイクロメータGMAシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)歯厚マイクロメータGMAシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)歯厚マイクロメータGMAシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)歯厚マイクロメータGMAシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)歯厚マイクロメータGMAシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)
(1件のレビュー)

平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

最小表示量(mm)0.01平面度(μm)1種別歯厚用タイプアナログ・超硬合金チップ付シリーズ123寸法t(mm)0.7寸法e(mm)20測定子直径(Φmm)20測定可能モジュール0.5~6寸法f(mm)9.8
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
平行度(μm)
寸法a(mm)
付属品
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03347303GMA-25W1台0~25413.8スパナ(No.301336)1個0
38,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
03347312GMA-50W1台25~50413.8基準棒1本、スパナ(No.301336)1個25
42,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
03347321GMA-75W1台50~75612基準棒1本、スパナ(No.301336)1個50
46,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
03347337GMA-100W1台75~100614基準棒1本、スパナ(No.301336)1個75
49,900
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57654248GMA-25W(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~25413.8スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付0
45,550
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57654257GMA-50W(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~50413.8基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付25
49,450
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57654266GMA-75W(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台50~75612基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付50
53,350
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57654275GMA-100W(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台75~100614基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付75
57,250
52,980
58,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585047GMA-100W(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台75~100614基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付75
オープン
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585056GMA-25W(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~25413.8スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付0
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585065GMA-50W(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~50413.8基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付25
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585074GMA-75W(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台50~75612基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付50
オープン
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201158GMA-25W(JCSS校正証明書付)1セット0~25413.8スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付0
46,550
45,980
50,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201194GMA-50W(JCSS校正証明書付)1セット25~50413.8基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付25
50,450
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201203GMA-75W(JCSS校正証明書付)1セット50~75612基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付50
54,350
53,980
59,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201535GMA-100W(JCSS校正証明書付)1セット75~100614基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付75
58,250
57,980
63,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783016GMA-100W(英語版一般校正証明書付)1セット75~100614基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付75
オープン
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783025GMA-25W(英語版一般校正証明書付)1セット0~25413.8スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付0
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783034GMA-50W(英語版一般校正証明書付)1セット25~50413.8基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付25
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783050GMA-75W(英語版一般校正証明書付)1セット50~75612基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付50
オープン
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03347303
2023-04-20
用途: ミゾの幅計測用

ミゾの幅の計測用として使っている。
通常のマイクロでは計れないが歯の先を使うことにより計測ができ大変助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする