歯厚マイクロメータGMAシリーズ

歯厚マイクロメータGMAシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)歯厚マイクロメータGMAシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)歯厚マイクロメータGMAシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)歯厚マイクロメータGMAシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

最小表示量(mm)0.01平面度(μm)1.6仕様定圧装置付き種別歯厚用タイプアナログ式シリーズ123寸法t(mm)1寸法e(mm)30測定子直径(Φmm)30測定可能モジュール0.7~11寸法c(mm)6寸法f(mm)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全20種類を絞り込む
測定範囲(mm)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
平行度(μm)
寸法L(mm)
付属品
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03347267GMA-2251台200~2258200基準棒1本、スパナ(No.301336)1個13.5
62,900
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
03347276GMA-2501台225~2509225基準棒1本、スパナ(No.301336)1個13.5
70,300
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
03347285GMA-2751台250~2759250基準棒1本、スパナ(No.301336)1個14.5
78,400
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57654205GMA-225(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台200~2258200基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付13.5
70,250
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57654214GMA-250(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台225~2509225基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付13.5
77,650
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57654223GMA-275(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台250~2759250基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付14.5
85,750
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57654232GMA-300(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台275~3009275基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付14.5
93,750
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585083GMA-225(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台200~2258200基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付13.5
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585099GMA-250(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台225~2509225基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付13.5
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585108GMA-275(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台250~2759250基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付14.5
オープン
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585117GMA-300(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台275~3009275基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付14.5
オープン
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201124GMA-225(JCSS校正証明書付)1セット200~2258200基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付13.5
71,250
69,980
76,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201133GMA-250(JCSS校正証明書付)1セット225~2509225基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付13.5
78,650
75,980
83,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201167GMA-275(JCSS校正証明書付)1セット250~2759250基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付14.5
86,750
85,980
94,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201176GMA-300(JCSS校正証明書付)1セット275~3009275基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付14.5
94,750
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783059GMA-225(英語版一般校正証明書付)1セット200~2258200基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付13.5
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783068GMA-250(英語版一般校正証明書付)1セット225~2509225基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付13.5
オープン
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783077GMA-275(英語版一般校正証明書付)1セット250~2759250基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付14.5
オープン
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783086GMA-300(英語版一般校正証明書付)1セット275~3009275基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付14.5
オープン
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03347294GMA-3001台275~3009275基準棒1本、スパナ(No.301336)1個14.5
86,400
84,980
93,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする