歯厚マイクロメータGMAシリーズ

歯厚マイクロメータGMAシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)歯厚マイクロメータGMAシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

最小表示量(mm)0.01タイプカウント式寸法t(mm)0.7測定可能モジュール0.5~6
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
器差(μm)
平行度(μm)
平面度(μm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03347346GMA-25K1台0~25-±4±113.8
38,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347355GMA-50K1台25~50±4416
42,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
57654284GMA-25K(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~25±4416
45,950
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57654293GMA-50K(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~50±4416
49,950
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585126GMA-25K(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~25±4416
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585135GMA-50K(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~50±4416
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201149GMA-25K(JCSS校正証明書付)1セット0~25-±4±113.8
46,950
45,980
50,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201185GMA-50K(JCSS校正証明書付)1セット25~50±4416
50,950
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783095GMA-25K(英語版一般校正証明書付)1セット0~25±4416
オープン
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783104GMA-50K(英語版一般校正証明書付)1セット25~50±4416
オープン
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする