指示マイクロメーター

指示マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)指示マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)指示マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)指示マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)指示マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)指示マイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)

多品種少量生産部の測定に最適です。
手にもっての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。
指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。
研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。
インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。
インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。
ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。
測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
最小表示/目量(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01995402IDM-25R1台0~25-指示マイクロ
96,600
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01995427IDM-50R1台25~50-指示マイクロ
106,000
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01995445IDM-75R1台50~75-指示マイクロ
117,000
99,980
109,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
01995393IDM-100R1台75~100-指示マイクロ
127,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
57653094IDM-100R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台75~1000.01指示
132,850
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57653103IDM-25R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~25-指示マイクロ
104,870
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57653112IDM-50R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~500.01指示
114,270
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57653128IDM-75R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台50~750.01指示
122,850
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585169IDM-100R(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台75~1000.01指示
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585178IDM-25R(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~250.01指示
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585187IDM-50R(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~500.01指示
オープン
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585196IDM-75R(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台50~750.01指示
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202883IDM-50R(JCSS校正証明書付)1セット25~50-指示マイクロ
115,270
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202899IDM-75R(JCSS校正証明書付)1セット50~75-指示マイクロ
126,270
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202908IDM-100R(JCSS校正証明書付)1セット75~100-指示マイクロ
136,270
129,800
142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202917IDM-25R(JCSS校正証明書付)1セット0~25-指示マイクロ
105,870
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783138IDM-100R(英語版一般校正証明書付)1セット75~1000.01指示
オープン
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783147IDM-25R(英語版一般校正証明書付)1セット0~250.01指示
オープン
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783156IDM-50R(英語版一般校正証明書付)1セット25~500.01指示
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783165IDM-75R(英語版一般校正証明書付)1セット50~750.01指示
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする