曜日別特売

スプラインマイクロメータSPMシリーズ

スプラインマイクロメータSPMシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータSPMシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータSPMシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータSPMシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータSPMシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)100~125最小表示量(mm)0.01種別スプラインタイプアナログ式測定面(mm)Φ3×10
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
器差(μm)
平行度(μm)
平面度(μm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01995515SPM-1251台-±30.310018.8
38,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57653182SPM-125(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)(2+最大測定長/100)以下 (端数切捨て)0.3以下158.220.7
45,550
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40585729SPM-125(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)(2+最大測定長/100)以下 (端数切捨て)0.3以下158.220.7
オープン
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202969SPM-125(JCSS校正証明書付)1セット-±30.310018.8
46,550
45,980
50,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50783698SPM-125(英語版一般校正証明書付)1セット±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)(2+最大測定長/100)以下 (端数切捨て)0.3以下158.220.7
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする