曜日別特売

校正用分銅内蔵型汎用天びん GXシリーズ

校正用分銅内蔵型汎用天びん GXシリーズ - A&D

校正用分銅でいつでも高精度計量
応答速度 約1秒計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載
RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
GX-02の使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能
データメモリ 計量値:最大200個、校正結果:最新50個、単位質量:最大20個
自己点検機能、GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
g(グラム)、個数、%、カラット、もんめ計量モード
オートパワーオン・オフ
GX-200 / GX-300 / GX-400 / GX-600 / GX-800 / GX-1000には小型風防付属

用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
表示形式
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法(mm)
個数モード/計数可能最小単位質量(g)
個数モード/サンプル数(個)
パーセントモード/100%登録最小質量(g)
パーセントモード/最小表示(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05619433GX200----------
99,000
取扱い終了
代替品有
05619476GX400----------
140,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
05619442GX2000----------
99,000
取扱い終了
代替品有
89982627GX800----------
190,000
取扱い終了
代替品有
56394948GX600-00A00 (一般校正書類付)----------
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56395097GX200-00A00 (一般校正書類付)----------
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56395106GX2000-00A00 (一般校正書類付)----------
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56395133GX400-00A00 (一般校正書類付)----------
150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56395203GX8000-00A00 (一般校正書類付)----------
128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56399114GX1000-00A00 (一般校正書類付)----------
230,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56399148GX800-00A00 (一般校正書類付)----------
200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
05619546GX8000----------
118,000
取扱い終了
03362545GX-600電子天秤デジタル6100.001角皿128×1280.00110、25、50または1000.10.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え)
160,000
取扱い終了
返品不可
05619485GX-4000電子天秤デジタル41000.01角皿165×1650.0110、25、50または10010.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え)
140,000
取扱い終了
返品不可
05619512GX-6000電子天秤デジタル61000.1角皿165×1650.110、25、50または100100.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え)
108,000
取扱い終了
03362554GX-6100電子天秤デジタル61000.01角皿165×1650.0110、25、50または10010.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え)
160,000
取扱い終了
返品不可
89982575GX-1000電子天秤デジタル11000.001角皿128×1280.00110、25、50または1000.10.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え)
220,000
取扱い終了
89982584GX-300電子天秤デジタル3100.001角皿128×1280.00110、25、50または1000.10.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え)
124,000
取扱い終了
89982593GX-3000電子天秤デジタル31000.01角皿165×1650.0110、25、50または10010.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え)
124,000
取扱い終了
89982602GX-600電子天秤デジタル6100.001角皿128×1280.00110、25、50または1000.10.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え)
160,000
取扱い終了
89982611GX-6100電子天秤デジタル61000.01角皿165×1650.0110、25、50または10010.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え)
160,000
取扱い終了
56394957GX6100-00A00 (一般校正書類付)----------
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56395142GX4000-00A00 (一般校正書類付)----------
150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56395176GX6000-00A00 (一般校正書類付)----------
118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399123GX300-00A00 (一般校正書類付)----------
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399132GX3000-00A00 (一般校正書類付)----------
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05619433GX20018977639GX203AGX200 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 18977639校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05619476GX40018977657GX403AGX400 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 18977657校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05619442GX200018977693GX2002AGX2000 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 18977693校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89982627GX80018977675GX1003AGX800 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 18977675校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
189,800
税込208,780
ひょう量が前機種880g⇒現行機種1100gへ変更。
56394948GX600-00A00 (一般校正書類付)62738604GX603A-00A00 (一般校正書類付)GX600-00A00 (一般校正書類付) 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 62738604校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56395097GX200-00A00 (一般校正書類付)62738577GX203A-00A00 (一般校正書類付)GX200-00A00 (一般校正書類付) 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 62738577校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
91,980
税込101,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56395106GX2000-00A00 (一般校正書類付)62738638GX2002A-00A00 (一般校正書類付)GX2000-00A00 (一般校正書類付) 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 62738638校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
91,980
税込101,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56395133GX400-00A00 (一般校正書類付)62738595GX403A-00A00 (一般校正書類付)GX400-00A00 (一般校正書類付) 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 62738595校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
56395203GX8000-00A00 (一般校正書類付)62738699GX10001A-00A00 (一般校正書類付)GX8000-00A00 (一般校正書類付) 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 62738699校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
56399114GX1000-00A00 (一般校正書類付)62738613GX1003A-00A00 (一般校正書類付)GX1000-00A00 (一般校正書類付) 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 62738613校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
56399148GX800-00A00 (一般校正書類付)62738613GX1003A-00A00 (一般校正書類付)GX800-00A00 (一般校正書類付) 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 62738613校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする