A&D
分析用・電子天秤
種類
分析用電子天びん
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸皿
ひょう量単位
g
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(mg)
計量皿寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05619713
HR-60
60
0.1
85
¥132,000
取扱い終了
返品不可
05619677
HR-120
120
0.1
85
¥143,000
取扱い終了
返品不可
05619686
HR-200
210
0.1
85
¥150,000
取扱い終了
返品不可
05619695
HR-202
51/220
0.01/0.1
90
¥228,000
取扱い終了
返品不可
05619704
HR-300
320
0.1
90
¥225,000
取扱い終了
返品不可
89982672
HR-60
60
0.1
85
¥132,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください