曜日別特売

デジタルはかり SKシリーズ (両面表示タイプ)

デジタルはかり SKシリーズ (両面表示タイプ) - A&D

取引証明・基準適合証印付
空き容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付きです。
荷物の受入管理に、郵便物を計って経費節滅に最適。
大きく見やすいデジタル表示。(文字高25mm)
ケースは樹脂製で防滴構造(JIS2級防滴テスト準拠)です。

種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190使用温度範囲(℃)-5~35使用環境湿度(%)85%RH以下質量(kg)約1.5適合機種SK-11/足コマユニット(別売品)電源別売り/単一6本またはACアダプタ(AX-TB196)電池寿命(時間)マンガン乾電池 約600時間(20℃) / アルカリ乾電池 約1200時間(20℃)付属品取扱説明書文字高(mm)25表示LCD 文字高25mmひょう量単位g内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05619941SK-1000D10001/2
19,800
取扱い終了
05619984SK-2000D21002/5
19,800
取扱い終了
05620036SK-5000D50005/10
19,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする