照明拡大鏡(ワイドシリーズWIDE-ENV)

照明拡大鏡(ワイドシリーズWIDE-ENV) - オーツカ光学

大口径φ150mmの高級光学ガラスを使用。
照明ランプはFCL30Wのサークラインを使用。
ICインバータタイプですからチラツキがなく細かい作業に最適です。照明光量調整が可能なボリューム式スイッチ付。

レンズ径(Φmm)150横棒(mm)140(Φ13)レンズ倍率2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01998385WIDE-ENV-Bテーブルスタンド式
65,000
取扱い終了
01998403WIDE-ENV-CLライトボックス式
106,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする