照明拡大鏡(ラウンドシリーズENV)

照明拡大鏡(ラウンドシリーズENV) - オーツカ光学

従来品SKKシリーズにインバーターを内蔵し、光のちらつきがないので長時間の作業にも疲れません。照明の光量を強弱することで作業性が良くなり、細かい部品、検査、作業に最適です。光学レンズは脱着式の交換レンズシステム化。
照明ランプは市販品20Wのサークライン使用。(SKK型と共通)

タイプライトボックス式全長(mm)340支柱(mm)230(Φ16)横棒(mm)140(Φ13)透過照明部(mm)210×300(ボックス内20W円形蛍光ランプ)レンズ倍率2ボックス(mm)274×325×110(60)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03347951ENV-CL
66,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする