曜日別特売

リニアヘッドLHシリーズ 0Lタイプ

リニアヘッドLHシリーズ 0Lタイプ - オリエンタルモーター

基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。
最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。
最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。

タイプ0Lタイプ出力(kW)0.001種類リニアドモーター /レバーシブルモーター電源単相ラック移動方向取付脚面に対して垂直内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ラックスピード(mm/s)
電圧(V)
最大荷重(kg)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005279040LF5N-1RA100510010
31,800
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
005279130LF5N-1RC100520010
32,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
005279220LF5N-2RA200510010
32,400
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
005279310LF5N-2RC200520010
32,700
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
005278250LF10N-1RA100101006.3
31,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
005278340LF10N-1RC100102006.3
31,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
005278430LF10N-2RA200101006.3
31,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
005278520LF10N-2RC200102006.3
31,800
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
005278610LF20N-1RA100201003.8
31,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
005278770LF20N-1RC100202003.8
31,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
005278860LF20N-2RA200201003.8
31,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
005278950LF20N-2RC200202003.8
31,800
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする