曜日別特売

インダクションモーター

インダクションモーター - オリエンタルモーターインダクションモーター - オリエンタルモーターインダクションモーター - オリエンタルモーター

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。

付属品コンデンサ適合[ギヤヘッド]GN-k質量(kg)0.3種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)13コンデンサ容量(μF)1.5温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(mN・m[gfcm])8定格トルク(mN・m[gfcm])9.5/8配線方式リード線ファン-定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005075250IK1GN-A0.001100単相
6,800
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする