中間ギヤヘッド

中間ギヤヘッド - オリエンタルモーター中間ギヤヘッド - オリエンタルモーター中間ギヤヘッド - オリエンタルモーター中間ギヤヘッド - オリエンタルモーター中間ギヤヘッド - オリエンタルモーター中間ギヤヘッド - オリエンタルモーター

インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。

付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
適合
モーター取付角寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005107362GN10XK10(モーター出力)6W60
6,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
005115513GN10XK10(モーター出力)15W70
6,400
6,298
6,928(税込)
当日出荷
005127144GN10XK10(モーター出力)25W80
6,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
005136155GN10XK10(モーター出力)40W90
8,200
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする