オリエンタルモーター
インダクションモーター
適用ギヤヘッド:2GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00507701
2IK6RGN-A
0.006
100
単相
¥
8,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
26日以内出荷
返品不可
00507726
2IK6RGN-C
0.006
200
単相
¥
8,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
26日以内出荷
返品不可
00507717
2IK6RGN-AUL
-
100・115
単相
¥
7,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください