オリエンタルモーター
インダクションモーター
種類
インダクションモーター
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00508015
4IK25RA-A
0.025
100
交流
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
00508024
4IK25RA-C
0.025
200
交流
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください