オリエンタルモーター
インダクションモーター
適用ギヤヘッド:5GU
種類
インダクションモーター
シャフト形状
GU歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06604132
5IK60RGU-AFP
0.06
100
交流
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください