曜日別特売

リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ

リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ - オリエンタルモーター

基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。
最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。
最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。

ラックスピード(mm/s)45タイプ5Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)111/104内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005288055LB45U-1100
54,500
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
005288145LB45U-2200
55,000
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
005288235LB45U-3300
55,700
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
005288325LB45U-4400
57,500
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
005288415LB45U-5500
59,900
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
005288575LB45U-6600
64,200
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
005288665LB45U-7700
68,400
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする