曜日別特売

リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ

リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ - オリエンタルモーター

基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。
最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。
最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。

ラックスピード(mm/s)20タイプ5Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)140内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005289455LF20U-1100
56,300
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
005289545LF20U-2200
56,900
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
005289635LF20U-3300
57,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
005289725LF20U-4400
59,300
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
005289815LF20U-5500
61,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
005289975LF20U-6600
65,900
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
005290065LF20U-7700
70,200
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする