曜日別特売

インダクションモーター

インダクションモーター - オリエンタルモーター
種類インダクションモーターシャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005085235IK60RA-AFP0.06100単相
23,700
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
005085325IK60RA-CFP0.06200単相
24,300
23,980
26,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする