オリエンタルモーター
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)
0.06
種類
汎用モーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
配線方式
小型端子箱付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
電圧(V)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00525472
CBI560-801T
50/60
100
単相
¥
50,100
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00525506
CBI560-803T
50/60/60
200/200/220
三相
¥
50,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください