オリエンタルモーター
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプ
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)
0.055
種類
スピードコントロールモーター
電源
単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00525515
CBI560R-801
100
¥
58,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00525524
CBI560R-802
200
¥
59,300
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください