オリエンタルモーター
2相ステッピングモーター
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)
1.7
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
4.4
電源
二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
2.2
定格電流(A/相)
2
巻線抵抗(Ω/相)
2.2
基本ステップ角(°)
1.8
モーター取付角寸法(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローター慣性モーメント(J(kg・m
2
)[gf・cm
2
])
シャフト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06602854
PK296-01A
1400×10
-7
片軸シャフト
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06602863
PK296-01B
1400×10
-7
(1400)
両軸シャフト
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください