オリエンタルモーター
2相ステッピングモーター
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)
1
種類
ステッピングモーター
電源
二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
1.35
ローター慣性モーメント(J(kg・m
2
)[gf・cm
2
])
480×10
-7
(480)
基本ステップ角(°)
1.8
モーター取付角寸法(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A/相)
巻線抵抗(Ω/相)
シャフト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06602872
PK268-01A
8.6
1
8.6
片軸シャフト
¥
9,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06602881
PK268-02B
4.5
2
2.25
両軸シャフト
¥
10,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください