オリエンタルモーター
ブレーキパック
コンパクトなブレーキパックです。
質量(kg)
0.1
周波数(Hz)
50/60
機能
出力1W~90Wのインダクションモーター、1W~60Wのレバーシブルモーターに使用できます。
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(端子・ケース間をDC500Vメガーで測定した値)
使用周囲温度(℃)
-10~50(凍結しないこと)
使用周囲湿度
85%以下(結露しないこと)
絶縁耐圧
端子・ケース間に50Hz、1kV(200Vは1.5kV)を1分間印加しても異常を認めません。
制動電流継続時間(秒)
約0.4
内容量
1個
注意
※1台のモーターに必ず1台のブレーキパックを使用してください。
電源電圧およびモーターの出力によって接続方法が異なります。モーター出力に合った接続で使用してください。
電源投入時、および瞬時停止後約0.4秒間はまだモーターに制動電流が流れていますので、この間の回転方向の切り替え操作は行わないで下さい。スパークにより接点間短絡が起こりやすく、ブレーキパック破損の原因になります。
制動操作時はモーターラインが開放となるようなシーケンスを組まないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00527423
SB32-IN
単相200±10%
¥
7,600
取扱い終了
代替品有
00527414
SB31-IN
単相100±10%
¥
6,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください