オーエッチ工業
グリーン電工レンチハンマー
電気工事に適しています。
軽くて、短くて丈夫な柄。(材質:ポリカーボネイト)
17 mm ボックスが付いているため、ナット締付に。(200 mm まで締付可能)
種類
電工ハンマー
頭径(Φmm)
17
全長(mm)
255
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
ポリカーボネート
主な用途
電気・設備工事用
トラスコ品番
395-8671
質量(g)
340
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02203223
DPC-17
¥
6,625
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください