曜日別特売

無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) - オリエンタルモーター無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) - オリエンタルモーター

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。
回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。
運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。
外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。
2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。
90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)

タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式DINレール取付用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
シャフト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00516415MSD315-001D0.015100単相丸シャフト
32,700
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
00516433MSD315-002D0.015200単相丸シャフト
33,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
00516494MSD315-401D0.015100単相歯切シャフト
32,700
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
00516512MSD315-402D0.015200単相歯切シャフト
33,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする