曜日別特売

無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) - オリエンタルモーター無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) - オリエンタルモーター

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。
回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。
運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。
外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。
2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。
90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)

タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
形式
シャフト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00516896MSD560-001CD0.06100単相DINレール取付用丸シャフト
45,300
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
00516905MSD560-001CU0.06100単相埋込み取付用丸シャフト
45,300
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
00516914MSD560-002CD0.06200単相DINレール取付用丸シャフト
45,700
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
00516923MSD560-002CU0.06200単相埋込み取付用丸シャフト
45,700
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
00516975MSD560-501CD0.06100単相DINレール取付用歯切シャフト
45,300
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
00516984MSD560-501CU0.06100単相埋込み取付用歯切シャフト
45,300
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
00516993MSD560-502CD0.06200単相DINレール取付用歯切シャフト
45,700
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
00517002MSD560-502CU0.06200単相埋込み取付用歯切シャフト
45,700
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする