曜日別特売
(1件のレビュー)

車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。

用途一般用材質(車輪)ゴム形状自在車W型式OHJB型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02215272OHJB-75758082×82×2.560×60(66×66)101
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
02215227OHJB-10010010095×95×368×68(73×73)144
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
02215236OHJB-130130180108×108×476.5×76.5(83×83)177
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
02215245OHJB-150150200120×120×487×87(93×93)198
6,190
6,188
6,807(税込)
当日出荷
02215254OHJB-200200250140×140×4106×106(112×112)250
8,280
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
02215263OHJB-250250330160×160×4125×125305
16,475
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02215236
2022-02-03
用途: 据え付け機械を移動式に。
森田竹材店

この商品は、タイヤだけでわなく回転も止まるので全く機械が動かないのでいいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする