ショックレスハンマー替ヘッド

ショックレスハンマー替ヘッド - オーエッチ工業ショックレスハンマー替ヘッド - オーエッチ工業ショックレスハンマー替ヘッド - オーエッチ工業ショックレスハンマー替ヘッド - オーエッチ工業ショックレスハンマー替ヘッド - オーエッチ工業ショックレスハンマー替ヘッド - オーエッチ工業ショックレスハンマー替ヘッド - オーエッチ工業ショックレスハンマー替ヘッド - オーエッチ工業
(4件のレビュー)

硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70°
緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°

付属品ロールピン内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
適合ハンマー商品No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02204081OS-100Wハンマー替ヘッド101017631Φ101Φ87OS-100
20,975
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
02204106OS-20GHハンマー替ヘッド332.525.510.5Φ32Φ28.3OS-20
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02204115OS-20Wハンマー替ヘッド332.525.510.5Φ32Φ28.3OS-20
1,545
999
1,099(税込)
当日出荷
02204133OS-30GHハンマー替ヘッド338.52914Φ38.5Φ34.1OS-30
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
02204142OS-30Wハンマー替ヘッド338.52914Φ38.5Φ34.1OS-30
2,085
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02204167OS-40GHハンマー替ヘッド343.53415Φ43Φ38.7OS-40
2,685
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02204176OS-40Wハンマー替ヘッド343.53415Φ43Φ38.7OS-40
2,490
2,198
2,418(税込)
当日出荷
02204203OS-50Wハンマー替ヘッド551.54117Φ51.5Φ44.9OS-50
4,700
3,898
4,288(税込)
当日出荷
02204221OS-60Wハンマー替ヘッド6554520Φ55.5Φ48.1OS-60
6,185
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
02204246OS-70Wハンマー替ヘッド8656626Φ66Φ54OS-70
9,795
7,498
8,248(税込)
当日出荷
02204264OS-80Wハンマー替ヘッド8817429Φ81Φ67OS-80
13,610
9,598
10,558(税込)
当日出荷
02204282OS-90Wハンマー替ヘッド8907631Φ90Φ76OS-90
18,075
15,980
17,578(税込)
当日出荷
25410133OS-50GH-551.54117Φ51.5Φ44.9OS-50
5,175
3,698
4,068(税込)
当日出荷
02204194OS-50GHハンマー替ヘッド551.54117Φ51.5Φ44.9OS-50
3,860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02204176
2024-03-04
用途: 機械にワークを取付ける時
北陸ケーティシーツール株式会社

3個発注して、3個とも替えピンが付いていなかった。

対象商品 : 02204176
2021-03-31
用途: 機械整備
有限会社サンマシンサービス建設業・工事業

消耗品なのですぐに手に入りありがたいです
本体は頑丈なのでほぼ買い換え不要
穴の位置合わせだけ慎重にやれば簡単に交換可能です

対象商品 : 02204167
2021-03-10
用途: 機械の整備
有限会社サンマシンサービス建設業・工事業

本体は20年前から使用。
交換すればあっさり新品の使用感になります

対象商品 : 02204142
2016-02-17
用途: ショックレスハンマーの交換用ヘッド
有限会社山田製作所

樹脂は消耗しますが、本体は丈夫で長年使えますので替えヘッドがあるのは経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする