曜日別特売

プラハンマー替ヘッド

プラハンマー替ヘッド - オーエッチ工業プラハンマー替ヘッド - オーエッチ工業プラハンマー替ヘッド - オーエッチ工業プラハンマー替ヘッド - オーエッチ工業プラハンマー替ヘッド - オーエッチ工業プラハンマー替ヘッド - オーエッチ工業プラハンマー替ヘッド - オーエッチ工業プラハンマー替ヘッド - オーエッチ工業
(5件のレビュー)

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。

種類ハンマー替ヘッド硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
適合ハンマー商品No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02204325PLH-05131025Φ25PL-05
355
249
274(税込)
当日出荷
02204343PLH-10151434Φ32PL-10
470
349
384(税込)
当日出荷
02204361PLH-15191634Φ38PL-15
690
549
604(税込)
当日出荷
02204386PLH-20231939.5Φ46PL-20
1,015
778
856(税込)
当日出荷
02204307PLH-025101020Φ20PL-025
275
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 板金作業

カラー鋼板の塗装に傷が付きにくく重宝してます。
ある程度たつと摩耗してくるので取り換えが必要になります。

対象商品 : 02204386
2023-12-04
用途: 機械の金型交換
有限会社北部エンジニアリング

サイズをはかって丁度いいのを探しました。本体はあったので丸々買う必要がなくなりました。

対象商品 : 02204386
2021-11-24
用途: ヘッドの交換
ワキ工業株式会社製造業

型番がマッチしていれば大丈夫のようです、普通に交換できます。

対象商品 : 02204361
2017-02-08
用途: 替えヘッド
製造業

以前から使用しており、満足しています
次回もリピート注文させていただきます

対象商品 : 02204307
2016-02-24
用途: 機械の保全・修理作業

簡単に交換でき、価格的にもハンマー本体を購入する必要もなく便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする