オーエッチ工業
片口ハンマー
鉄工作業全般。
種類
片口ハンマー
材質(頭)
機械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
硬度
HRC40~50
内容量
1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
300
360
440
820
900
頭部対辺(mm)
選択してください
37
42
47
51
54
58
62
67
72
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
呼称
頭部対辺(mm)
頭部長(mm)
頭質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02203537
OHS-2
300
#2
37
113
900
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02203546
OHS-3
360
#3
42
131
1300
¥
4,870
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
02203555
OHS-4
440
#4
47
140
1800
¥
6,785
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
02203564
OHS-5
440
#5
51
151
2200
¥
8,040
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
02203573
OHS-6
820
#6
54
159
2700
¥
10,095
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02203582
OHS-8
900
#8
58
174
3600
¥
12,530
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02203503
OHS-10
900
#10
62
186
4500
¥
15,030
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02203512
OHS-12
900
#12
67
200
5400
¥
16,940
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
02203521
OHS-15
900
#15
72
210
6700
¥
26,875
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください