曜日別特売

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR - OSG(オーエスジー)
(9件のレビュー)

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8内容量1本
注意
※100分の5とびを除く、100分の1とびのドリル直径許容差は0~-0.009mmです。
全580種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
580種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05595703EX-SUS-GDR 2224563
1,250
889
978(税込)
当日出荷
08107093EX-SUS-GDR 2.012.0124563
1,810
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
08107102EX-SUS-GDR 2.022.0224563
1,900
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
08107111EX-SUS-GDR 2.032.0324563
1,900
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
08107127EX-SUS-GDR 2.042.0424563
1,810
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
08107136EX-SUS-GDR 2.052.0524563
1,560
999
1,099(税込)
当日出荷
08107145EX-SUS-GDR 2.062.0624563
1,900
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
08107154EX-SUS-GDR 2.072.0724563
1,900
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
08107163EX-SUS-GDR 2.082.0824563
1,900
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
08107172EX-SUS-GDR 2.092.0924563
1,900
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
05595712EX-SUS-GDR 2.12.124563
1,450
989
1,088(税込)
当日出荷
08107181EX-SUS-GDR 2.112.1124563
1,900
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
08107197EX-SUS-GDR 2.122.1224563
1,900
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
08107206EX-SUS-GDR 2.132.1327593
1,900
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
08107215EX-SUS-GDR 2.142.1427593
1,900
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
08107224EX-SUS-GDR 2.152.1527593
1,560
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
08107233EX-SUS-GDR 2.162.1627593
1,900
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
08107242EX-SUS-GDR 2.172.1727593
1,900
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
08107251EX-SUS-GDR 2.182.1827593
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08107267EX-SUS-GDR 2.192.1927593
1,900
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
05595721EX-SUS-GDR 2.22.227593
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08107276EX-SUS-GDR 2.212.2127593
1,900
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
08107285EX-SUS-GDR 2.222.2227593
1,900
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
08107294EX-SUS-GDR 2.232.2327593
1,900
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
08107303EX-SUS-GDR 2.242.2427593
1,900
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
08107312EX-SUS-GDR 2.252.2527593
1,560
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
08107321EX-SUS-GDR 2.262.2627593
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
08107337EX-SUS-GDR 2.272.2727593
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
08107346EX-SUS-GDR 2.282.2827593
1,900
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
08107355EX-SUS-GDR 2.292.2927593
1,900
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
05595737EX-SUS-GDR 2.32.327593
1,450
989
1,088(税込)
当日出荷
08107364EX-SUS-GDR 2.312.3127593
1,900
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
08107373EX-SUS-GDR 2.322.3227593
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08107382EX-SUS-GDR 2.332.3327593
1,900
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
08107391EX-SUS-GDR 2.342.3427593
1,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
08107407EX-SUS-GDR 2.352.3527593
1,560
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08107416EX-SUS-GDR 2.362.3627593
1,900
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
08107425EX-SUS-GDR 2.372.3730623
1,900
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
08107434EX-SUS-GDR 2.382.3830623
1,810
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
08107443EX-SUS-GDR 2.392.3930623
1,900
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
05595746EX-SUS-GDR 2.42.430623
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08107452EX-SUS-GDR 2.412.4130623
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08107461EX-SUS-GDR 2.422.4230623
1,900
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
08107477EX-SUS-GDR 2.432.4330623
1,900
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
08107486EX-SUS-GDR 2.442.4430623
1,900
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
08107495EX-SUS-GDR 2.452.4530623
1,560
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
08107504EX-SUS-GDR 2.462.4630623
1,900
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
08107513EX-SUS-GDR 2.472.4730623
1,900
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
08107522EX-SUS-GDR 2.482.4830623
1,900
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
08107531EX-SUS-GDR 2.492.4930623
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05596333
2022-11-08
用途: 難削樹脂の穴明け加工
有限会社中屋万年筆製造業

過去にも同製品を購入しておりEX-SUS-GDR-8.3で検索し注文したのですが、以前購入のものとシャンク径が異なっていてアダプターへのセットができませんでした。仕様変更があったのでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 08109954
2017-12-12
用途: リーマー仕上げ前の穴開け

この商品駄目でした5個穴開けしたら刃先が欠けました、二度と買いません!

対象商品 : 05595764
2016-08-06
用途: 特殊な樹脂
小出製作所

止め穴加工、仕上げ加工用に使っております。とても良いと思う。

対象商品 : 05596105
2014-09-11
用途: SUS304の穴あけ
有限会社杉山金属製作所

穴の精度が出て切粉のはけも良い

対象商品 : 05596026
2012-11-05
用途: ステンレス棒の穴あけ
有限会社杉山金属製作所

切粉の出もよく長持ちしてます。

対象商品 : 08111582
2012-09-18
用途: 穴あけ
熊倉精機

ミーリングの芯しだい。
いたって普通

対象商品 : 08109963
2012-05-16
用途: 穴あけ
熊倉精機

直進性よくKO

対象商品 : 08109062
2011-09-29
用途: 4mm若干+にしたい時
熊倉精機

今回+0.01を使いましたが、+0.01までは、届かず0.00より+に仕上がり。
求心の取れているドリルだとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする