EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS - OSG(オーエスジー)
(42件のレビュー)
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40内容量1本
775件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
ドリルのシンニング形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08100556EX-SUS-GDS 0.50.5383150フォーファセットポイント
2,490
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08100565EX-SUS-GDS 0.510.51383150フォーファセットポイント
2,720
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
08100574EX-SUS-GDS 0.520.52383150フォーファセットポイント
2,720
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
08100583EX-SUS-GDS 0.530.53383150フォーファセットポイント
2,720
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
08100592EX-SUS-GDS 0.540.54383150フォーファセットポイント
2,720
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
08100601EX-SUS-GDS 0.550.55383150フォーファセットポイント
2,590
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08100617EX-SUS-GDS 0.560.56383150フォーファセットポイント
2,720
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08100626EX-SUS-GDS 0.570.57383150フォーファセットポイント
2,720
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
08100635EX-SUS-GDS 0.580.58383150フォーファセットポイント
2,720
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08100644EX-SUS-GDS 0.590.59383150フォーファセットポイント
2,720
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
08100653EX-SUS-GDS 0.60.6383150フォーファセットポイント
2,270
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08100662EX-SUS-GDS 0.610.61383150フォーファセットポイント
2,510
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
08100671EX-SUS-GDS 0.620.62383150フォーファセットポイント
2,510
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
08100687EX-SUS-GDS 0.630.63383150フォーファセットポイント
2,510
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
08100696EX-SUS-GDS 0.640.64383150フォーファセットポイント
2,510
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08100705EX-SUS-GDS 0.650.65383150フォーファセットポイント
2,510
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08100714EX-SUS-GDS 0.660.66383150フォーファセットポイント
2,510
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
08100723EX-SUS-GDS 0.670.67383150フォーファセットポイント
2,510
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
08100732EX-SUS-GDS 0.680.68383150フォーファセットポイント
2,510
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
08100741EX-SUS-GDS 0.690.69383150フォーファセットポイント
2,510
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08100757EX-SUS-GDS 0.70.7383150フォーファセットポイント
2,040
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08100766EX-SUS-GDS 0.710.71383150フォーファセットポイント
2,250
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
08100775EX-SUS-GDS 0.720.72383150フォーファセットポイント
2,250
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
08100784EX-SUS-GDS 0.730.73383150フォーファセットポイント
2,250
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
08100793EX-SUS-GDS 0.740.74383150フォーファセットポイント
2,250
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
08100802EX-SUS-GDS 0.750.75383150フォーファセットポイント
2,140
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08100811EX-SUS-GDS 0.760.76383150フォーファセットポイント
2,250
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
08100827EX-SUS-GDS 0.770.77383150フォーファセットポイント
2,140
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
08100836EX-SUS-GDS 0.780.78383150フォーファセットポイント
2,250
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
08100845EX-SUS-GDS 0.790.79383150フォーファセットポイント
2,250
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
08100854EX-SUS-GDS 0.80.8383150フォーファセットポイント
1,950
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08100863EX-SUS-GDS 0.810.81383150フォーファセットポイント
2,140
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
08100872EX-SUS-GDS 0.820.82383150フォーファセットポイント
2,140
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
08100881EX-SUS-GDS 0.830.83383150フォーファセットポイント
2,140
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
08100897EX-SUS-GDS 0.840.84383150フォーファセットポイント
2,140
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
08100906EX-SUS-GDS 0.850.85383150フォーファセットポイント
2,140
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
08100915EX-SUS-GDS 0.860.86383150フォーファセットポイント
2,140
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
08100924EX-SUS-GDS 0.870.87383150フォーファセットポイント
2,140
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
08100933EX-SUS-GDS 0.880.88383150フォーファセットポイント
2,140
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
08100942EX-SUS-GDS 0.890.89383150フォーファセットポイント
2,140
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
08100951EX-SUS-GDS 0.90.9383150フォーファセットポイント
1,810
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08100967EX-SUS-GDS 0.910.91383150フォーファセットポイント
2,090
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
08100976EX-SUS-GDS 0.920.92383150フォーファセットポイント
2,090
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
08100985EX-SUS-GDS 0.930.93383150フォーファセットポイント
2,090
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08100994EX-SUS-GDS 0.940.94383150フォーファセットポイント
2,090
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
08101003EX-SUS-GDS 0.950.95383150フォーファセットポイント
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08101012EX-SUS-GDS 0.960.96383150フォーファセットポイント
2,090
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
08101021EX-SUS-GDS 0.970.97383150フォーファセットポイント
2,090
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
08101037EX-SUS-GDS 0.980.98383150フォーファセットポイント
2,090
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
08101046EX-SUS-GDS 0.990.99383150フォーファセットポイント
2,090
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05595195
2025-02-11
用途: 穴あけ
建設業・工事業

やはりOSG製。
文句の出ようがない。値段かにするなら安いのかって雑な仕事してればいいと思います。

対象商品 : 05594565
2023-04-07
用途: 真鍮穴あけ

食いつきがよく、サクサクと切れます。まったく問題なし。

対象商品 : 08104677
2022-10-22
用途: 穴開け

発売開始当時から使い続けている。細かい寸法のラインナップを一本から販売してくれるのはありがたい。

対象商品 : 05594723
2022-07-03
用途: 穴あけ
製造業

アルミやサスのある程度の公差がある場合の穴あけに使用してます 定番です

対象商品 : 08106341
2022-06-25
用途: タップ下穴加工に使用しています。
山田精機

今までUドリルを使用していましたが、老眼でチップ交換がやりずらくなったので
今回購入しました。
何の問題も有りません。

対象商品 : 05594827
2022-04-15
用途: 鉄・ステンレスの加工
都築工芸

価格が手頃で切れ味も良いので割とよくこのメーカーのものを買ってます。
コメント欄でたまに不良品がある様ですが、今まで当たったことないです。

対象商品 : 08101335
2021-10-04
用途: 金属の精密加工

常用のドリルで使用しています、抜群の安定化した穴あけができます。

対象商品 : 08105745
2021-06-03
用途: 機械のメンテナンス
製造業

食いつきもなく、ドリル径ぴったりの穴が開きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする